Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier AL aluminium profilé série lourde 11219-AL

  • ERIKS:11357587
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 279,96 €/ Unitéhors TVA

1 548,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
219 mm
Groupe
11S
Matériau
Aluminium
Couleur
Argenté
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-2
H
410 mm
L1
470 mm
L2
395 mm
ØD1
219 mm
Largeur
162 mm
S
8 mm