447,85 €/ Unitéhors TVA
541,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 190 mm |
Groupe | 10S |
Matériau | Aluminium |
Couleur | Argenté |
Section | Profilé |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3015-2 |
H | 270 mm |
L1 | 326 mm |
L2 | 265 mm |
ØD1 | 190 mm |
Largeur | 120 mm |
S | 3 mm |