Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier AL aluminium profilé série lourde 10168-AL

  • ERIKS:11357544
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

447,85 €/ Unitéhors TVA

541,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
168 mm
Groupe
10S
Matériau
Aluminium
Couleur
Argenté
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-2
H
270 mm
L1
326 mm
L2
265 mm
ØD1
168 mm
Largeur
120 mm
S
3 mm