Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier ACT polypropylène retardateur de flamme série standard 320-ACT

  • ERIKS:12314944
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,37 €/ Unitéhors TVA

6,50 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
20 mm
Groupe
3
Matériau
Polypropylène ignifugé
Couleur
Noir
Section
Bandes en élastomère
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-1
H
35.5 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD1
20 mm
Largeur
30 mm