Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier ACT polypropylène retardateur de flamme série standard 214-ACT

  • ERIKS:12314921
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,89 €/ Unitéhors TVA

5,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
14 mm
Groupe
2
Matériau
Polypropylène ignifugé
Couleur
Noir
Section
Bandes en élastomère
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-1
H
32 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD1
14 mm
Largeur
30 mm