Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier ACT polypropylène retardateur de flamme série standard 109.5a-ACT

  • ERIKS:12314917
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,68 €/ Unitéhors TVA

5,66 €TVA incluse

67 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
9.5 mm
Approprié pour diamètre de tube
3/8" in
Groupe
1A
Matériau
Polypropylène ignifugé
Couleur
Noir
Section
Bandes en élastomère
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-1
H
26 mm
L1
37 mm
L2
20 mm
ØD1
9.5 mm
Largeur
30 mm