Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier ACT polypropylène retardateur de flamme série standard 106a-ACT

  • ERIKS:12314915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,68 €/ Unitéhors TVA

5,66 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
6 mm
Groupe
1A
Matériau
Polypropylène ignifugé
Couleur
Noir
Section
Bandes en élastomère
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-1
H
26 mm
L1
37 mm
L2
20 mm
ØD1
6 mm
Largeur
30 mm