4,68 €/ Unitéhors TVA
5,66 €TVA incluse
69 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 6.4 mm |
Approprié pour diamètre de tube | 1/4" in |
Groupe | 1A |
Matériau | Polypropylène ignifugé |
Couleur | Noir |
Section | Bandes en élastomère |
Précharge | Non |
Norme DIN | DIN 3015-1 |
H | 26 mm |
L1 | 37 mm |
L2 | 20 mm |
ØD1 | 6.4 mm |
Largeur | 30 mm |