Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier ACT polypropylène retardateur de flamme série double 321.3/21.3-ACT

  • ERIKS:12314957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,68 €/ Unitéhors TVA

8,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Approprié pour diamètre de tube de/à
21.3 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
21.3 mm
Groupe
3D
Matériau
Polypropylène ignifugé
Couleur
Noir
Section
Bandes en élastomère
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-3
H
36.6 mm
L1
67 mm
L2
36 mm
ØD1
21.3 mm
ØD4
21.3 mm
Largeur
30 mm