6,13 €/ Unitéhors TVA
7,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Twin |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 18 mm |
Approprié pour diamètre de tube 2 | 18 mm |
Groupe | 3D |
Matériau | Polypropylène ignifugé |
Couleur | Noir |
Section | Bandes en élastomère |
Précharge | Non |
Norme DIN | DIN 3015-3 |
H | 36.6 mm |
L1 | 67 mm |
L2 | 36 mm |
ØD1 | 18 mm |
ØD4 | 18 mm |
Largeur | 30 mm |