Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier ACT polypropylène retardateur de flamme série double 212.7/12.7-ACT

  • ERIKS:12314952
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,13 €/ Unitéhors TVA

7,42 €TVA incluse

292 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Approprié pour diamètre de tube de/à
12.7 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
12.7 mm
Approprié pour diamètre de tube
1/2" in
Groupe
2D
Matériau
Polypropylène ignifugé
Couleur
Noir
Section
Bandes en élastomère
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-3
H
26.6 mm
L1
53 mm
L2
29 mm
ØD1
12.7 mm
ØD4
12.7 mm
Largeur
30 mm