Eriks
STAUFF

STAUFF Contacteur de niveau et de température SLTS-12-O-H41-L251-B12-G048-CB/2

  • ERIKS:1057464
Image 1
  • Contacteurs de niveau et de température SLTS.
  • Disponible avec 1 ou 2 contacts de niveau. (Distance minimale de 40 mm).
  • Capteur de température intégré en option.
  • Changement de position rapide et facile du capteur de niveau.
  • Pour montage sur le couvercle du réservoir.
  • Contacts de niveau : Normalement fermés.
  • Contacts de température : Normalement fermés.
Ajouter à la liste

203,16 €/ Unitéhors TVA

245,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
SLTS
Type
Contacteurs de niveau et de température
Avec affichage
Non
Longueur
305 mm
Interrupteur de température
Non
Type de détecteur de niveau
Ouvreur (NC)
Position contact en haute
41 mm
Positionner contact en bas
251 mm
Voltage maxi
48V DC
Nombre d'entrées de capteur
Connecteur DIN
Raccord
3/4" BSP