197,96 €/ Unitéhors TVA
239,53 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SLTS |
Type | Contacteurs de niveau et de température |
Avec affichage | Non |
Longueur | 305 mm |
Interrupteur de température | Oui |
Changement de température | 70 °C |
Type de détecteur de niveau | Ouvreur (NC) |
Position contact en haute | Sans |
Positionner contact en bas | 251 mm |
Voltage maxi | 48V DC |
Nombre d'entrées de capteur | Connecteur DIN |
Raccord | 3/4" BSP |