225,77 €/ Unitéhors TVA
273,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SLTS |
Type | Contacteurs de niveau et de température |
Avec affichage | Non |
Longueur | 305 mm |
Interrupteur de température | Oui |
Changement de température | 60 °C |
Type de détecteur de niveau | Ouvreur (NC) |
Position contact en haute | 41 mm |
Positionner contact en bas | 251 mm |
Voltage maxi | 115 VAC/VDC |
Nombre d'entrées de capteur | Connecteur DIN |
Raccord | 1" NPT |