8,34 €/ Unitéhors TVA
10,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 89 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué à chaud |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3567-A |
Dimension nominale | 80 |
B1 | 40 mm |
L1 | 136 mm |
L2 | 18 mm |
ØD1 | 89 mm |
ØD4 | 14 mm |
S1 | 6 mm |
S2 | 9 mm |