Eriks
STAUFF

STAUFF Collier métallique DIN3567-A-89-W1-COMPL

  • ERIKS:14396499
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,29 €/ Unitéhors TVA

8,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
89 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3567-A
Dimension nominale
80
B1
40 mm
L1
136 mm
L2
18 mm
ØD1
89 mm
ØD4
14 mm
S1
6 mm
S2
9 mm