Eriks
STAUFF

STAUFF Collier métallique DIN3567-A-89-W1

  • ERIKS:11356401
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,88 €/ Unitéhors TVA

7,11 €TVA incluse

54 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
89 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3567-A
Dimension nominale
80
B1
40 mm
L1
136 mm
L2
18 mm
ØD1
89 mm
ØD4
14 mm
S1
6 mm
S2
9 mm