6,73 €/ Unitéhors TVA
8,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 77 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3567-A |
Dimension nominale | 65 |
B1 | 40 mm |
L1 | 122 mm |
L2 | 18 mm |
ØD1 | 77 mm |
ØD4 | 14 mm |
S1 | 6 mm |
S2 | 9 mm |