Eriks
STAUFF

STAUFF Collier métallique DIN3567-A-77-W1

  • ERIKS:11356400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,33 €/ Unitéhors TVA

6,45 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
77 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3567-A
Dimension nominale
65
B1
40 mm
L1
122 mm
L2
18 mm
ØD1
77 mm
ØD4
14 mm
S1
6 mm
S2
9 mm