Eriks
STAUFF

STAUFF Collier métallique DIN3567-A-61-W5

  • ERIKS:12120822
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

24,82 €/ Unitéhors TVA

30,03 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
61 mm
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3567-A
Dimension nominale
50
B1
40 mm
L1
108 mm
L2
18 mm
ØD1
61 mm
ØD4
14 mm
S1
6 mm
S2
9 mm