6,86 €/ Unitéhors TVA
8,30 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 61 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué à chaud |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3567-A |
Dimension nominale | 50 |
B1 | 40 mm |
L1 | 108 mm |
L2 | 18 mm |
ØD1 | 61 mm |
ØD4 | 14 mm |
S1 | 6 mm |
S2 | 9 mm |