Eriks
STAUFF

STAUFF Collier métallique DIN3567-A-57-W40

  • ERIKS:11356429
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,59 €/ Unitéhors TVA

7,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
57 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué à chaud
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3567-A
Dimension nominale
50
B1
40 mm
L1
104 mm
L2
18 mm
ØD1
57 mm
ØD4
14 mm
S1
6 mm
S2
9 mm