Eriks
STAUFF

STAUFF Collier métallique DIN3567-A-521-W4

  • ERIKS:14396490
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

365,24 €/ Unitéhors TVA

441,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
521 mm
Matériau
Acier inoxydable 304 (V2A)
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3567-A
Dimension nominale
500
B1
70 mm
L1
614 mm
L2
36 mm
ØD1
521 mm
ØD4
27 mm
S1
10 mm
S2
18 mm