Eriks
STAUFF

STAUFF Collier métallique DIN3567-A-49-W5

  • ERIKS:12120821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,42 €/ Unitéhors TVA

17,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
49 mm
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3567-A
Dimension nominale
40
B1
30 mm
L1
88 mm
L2
15 mm
ØD1
49 mm
ØD4
11.5 mm
S1
5 mm
S2
7 mm