Eriks
STAUFF

STAUFF Collier métallique DIN3567-A-45-W1

  • ERIKS:11356396
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,87 €/ Unitéhors TVA

3,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
45 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3567-A
Dimension nominale
40
B1
30 mm
L1
84 mm
L2
15 mm
ØD1
45 mm
ØD4
11.5 mm
S1
5 mm
S2
7 mm