Eriks
STAUFF

STAUFF Collier métallique DIN3567-A-43-W5

  • ERIKS:14396486
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,44 €/ Unitéhors TVA

16,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
43 mm
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3567-A
Dimension nominale
32
B1
30 mm
L1
82 mm
L2
15 mm
ØD1
43 mm
ØD4
11.5 mm
S1
5 mm
S2
7 mm