Eriks
STAUFF

STAUFF Collier métallique DIN3567-A-419-W40

  • ERIKS:11356448
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

98,03 €/ Unitéhors TVA

118,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
419 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué à chaud
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3567-A
Dimension nominale
400
B1
70 mm
L1
510 mm
L2
36 mm
ØD1
419 mm
ØD4
27 mm
S1
10 mm
S2
18 mm