Eriks
STAUFF

STAUFF Collier métallique DIN3567-A-407-W4

  • ERIKS:14396481
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

309,88 €/ Unitéhors TVA

374,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
407 mm
Matériau
Acier inoxydable 304 (V2A)
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3567-A
Dimension nominale
400
B1
70 mm
L1
498 mm
L2
36 mm
ØD1
407 mm
ØD4
27 mm
S1
10 mm
S2
18 mm