Eriks
STAUFF

STAUFF Collier métallique DIN3567-A-38-W1

  • ERIKS:11356394
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,70 €/ Unitéhors TVA

3,27 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
38 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3567-A
Dimension nominale
32
B1
30 mm
L1
76 mm
L2
15 mm
ØD1
38 mm
ØD4
11.5 mm
S1
5 mm
S2
7 mm