Eriks
STAUFF

STAUFF Collier métallique DIN3567-A-34-W40

  • ERIKS:11356424
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,51 €/ Unitéhors TVA

4,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
34 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué à chaud
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3567-A
Dimension nominale
25
B1
30 mm
L1
72 mm
L2
15 mm
ØD1
34 mm
ØD4
11.5 mm
S1
5 mm
S2
7 mm