Eriks
STAUFF

STAUFF Collier métallique DIN3567-A-34-W4

  • ERIKS:14079978
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,03 €/ Unitéhors TVA

10,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
34 mm
Matériau
Acier inoxydable 304 (V2A)
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3567-A
Dimension nominale
25
B1
30 mm
L1
72 mm
L2
15 mm
ØD1
34 mm
ØD4
11.5 mm
S1
5 mm
S2
7 mm