Eriks
STAUFF

STAUFF Collier métallique DIN3567-A-324-W40

  • ERIKS:11356445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

49,02 €/ Unitéhors TVA

59,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
324 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué à chaud
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3567-A
Dimension nominale
300
B1
60 mm
L1
398 mm
L2
30 mm
ØD1
324 mm
ØD4
23 mm
S1
8 mm
S2
14 mm