177,65 €/ Unitéhors TVA
214,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 273 mm |
Matériau | Acier inoxydable 316 (V4A) |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3567-A |
Dimension nominale | 250 |
B1 | 60 mm |
L1 | 348 mm |
L2 | 30 mm |
ØD1 | 273 mm |
ØD4 | 23 mm |
S1 | 8 mm |
S2 | 14 mm |