Eriks
STAUFF

STAUFF Collier métallique DIN3567-A-27-W4

  • ERIKS:14396468
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,02 €/ Unitéhors TVA

9,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
27 mm
Matériau
Acier inoxydable 304 (V2A)
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3567-A
Dimension nominale
20
B1
30 mm
L1
66 mm
L2
15 mm
ØD1
27 mm
ØD4
11.5 mm
S1
5 mm
S2
7 mm