Eriks
STAUFF

STAUFF Collier métallique DIN3567-A-267-W40

  • ERIKS:11356442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

39,21 €/ Unitéhors TVA

47,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
267 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué à chaud
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3567-A
Dimension nominale
250
B1
60 mm
L1
342 mm
L2
30 mm
ØD1
267 mm
ØD4
23 mm
S1
8 mm
S2
14 mm