Eriks
STAUFF

STAUFF Collier métallique DIN3567-A-220-W1

  • ERIKS:11356410
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,19 €/ Unitéhors TVA

22,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
220 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3567-A
Dimension nominale
200
B1
50 mm
L1
284 mm
L2
24 mm
ØD1
220 mm
ØD4
18 mm
S1
8 mm
S2
11 mm