Eriks
STAUFF

STAUFF Collier métallique DIN3567-A-22-W40

  • ERIKS:11356420
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,12 €/ Unitéhors TVA

3,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
22 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué à chaud
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3567-A
Dimension nominale
15
B1
30 mm
L1
59 mm
L2
15 mm
ØD1
22 mm
ØD4
11.5 mm
S1
5 mm
S2
7 mm