Eriks
STAUFF

STAUFF Collier métallique DIN3567-A-20-W1

  • ERIKS:11356388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,29 €/ Unitéhors TVA

2,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
20 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3567-A
Dimension nominale
15
B1
30 mm
L1
57 mm
L2
15 mm
ØD1
20 mm
ØD4
11.5 mm
S1
5 mm
S2
7 mm