Eriks
STAUFF

STAUFF Collier métallique DIN3567-A-194-W1

  • ERIKS:11356408
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,26 €/ Unitéhors TVA

18,46 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
194 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3567-A
Dimension nominale
175
B1
50 mm
L1
258 mm
L2
24 mm
ØD1
194 mm
ØD4
18 mm
S1
8 mm
S2
11 mm