67,67 €/ Unitéhors TVA
81,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 169 mm |
Matériau | Acier inoxydable 304 (V2A) |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3567-A |
Dimension nominale | 150 |
B1 | 50 mm |
L1 | 232 mm |
L2 | 24 mm |
ØD1 | 169 mm |
ØD4 | 18 mm |
S1 | 8 mm |
S2 | 11 mm |