Eriks
STAUFF

STAUFF Collier métallique DIN3567-A-159-W1

  • ERIKS:11356406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,06 €/ Unitéhors TVA

15,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
159 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3567-A
Dimension nominale
150
B1
50 mm
L1
222 mm
L2
24 mm
ØD1
159 mm
ØD4
18 mm
S1
8 mm
S2
11 mm