19,63 €/ Unitéhors TVA
23,75 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 140 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué à chaud |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3567-A |
Dimension nominale | 125 |
B1 | 50 mm |
L1 | 204 mm |
L2 | 24 mm |
ØD1 | 140 mm |
ØD4 | 18 mm |
S1 | 8 mm |
S2 | 11 mm |