Eriks
STAUFF

STAUFF Collier métallique DIN3567-A-140-W1-COMPL

  • ERIKS:13226652
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,01 €/ Unitéhors TVA

18,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
140 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3567-A
Dimension nominale
125
B1
50 mm
L1
204 mm
L2
24 mm
ØD1
140 mm
ØD4
18 mm
S1
8 mm
S2
11 mm