Eriks
STAUFF

STAUFF Collier métallique DIN3567-A-133-W5

  • ERIKS:14396448
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

76,39 €/ Unitéhors TVA

92,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
133 mm
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3567-A
Dimension nominale
125
B1
50 mm
L1
196 mm
L2
24 mm
ØD1
133 mm
ØD4
18 mm
S1
8 mm
S2
11 mm