Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat lourd DIN1593-91-W1

  • ERIKS:11357358
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,34 €/ Unitéhors TVA

10,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
91 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
DIN 1593
B
40 mm
H
85 mm
L1
198 mm
L2
158 mm
ØD1
91 mm
ØD4
18 mm
S
8 mm