Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat lourd DIN1593-9-W66

  • ERIKS:11357363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,44 €/ Unitéhors TVA

0,53 €TVA incluse

1501 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
9 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Norme DIN
DIN 1593
B
20 mm
H
6 mm
L1
48 mm
L2
32 mm
ØD1
9 mm
ØD4
6.6 mm
S
2 mm