Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat lourd DIN1593-81-W1

  • ERIKS:11357357
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,95 €/ Unitéhors TVA

7,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
81 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
DIN 1593
B
40 mm
H
76 mm
L1
184 mm
L2
144 mm
ØD1
81 mm
ØD4
18 mm
S
5 mm