Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat lourd DIN1593-77-W1

  • ERIKS:11357356
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,60 €/ Unitéhors TVA

6,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
77 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
DIN 1593
B
40 mm
H
72 mm
L1
176 mm
L2
136 mm
ØD1
77 mm
ØD4
18 mm
S
5 mm