Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat lourd DIN1593-71-W66

  • ERIKS:11357373
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,57 €/ Unitéhors TVA

9,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
71 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Norme DIN
DIN 1593
B
40 mm
H
66 mm
L1
152 mm
L2
120 mm
ØD1
71 mm
ØD4
14 mm
S
5 mm