Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat lourd DIN1593-61-W1

  • ERIKS:11357354
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,62 €/ Unitéhors TVA

5,59 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
61 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
DIN 1593
B
40 mm
H
57 mm
L1
142 mm
L2
110 mm
ØD1
61 mm
ØD4
14 mm
S
5 mm